項目 | 數字測力計 |
電池 | 6 x 1.5V AA |
備用電池 | 25小時。 |
錶殼寬度 | 195mm |
位數 | 18mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x195 84 35毫米× |
房屋高度 | 35 mm |
外殼長度 | 84 mm |
輸入電壓 | 100到240V |
最高 環境溫度。 | 30度C |
最高力 | 1千牛 |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-fk-1k.pdf |
可讀性 | 0.5Ň |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 8.1 |
船長(厘米) | 23.5 |
船寬(厘米) | 25 |
原產地 | DE |