項目 | 平衡量表 |
電池 | 6 x 1.5V AA |
備用電池 | 80小時。 |
電池充電時間 | 10小時。 |
錶殼寬度 | 350mm |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x350 390 120毫米× |
房屋高度 | 120 mm |
外殼長度 | 390 mm |
輸入電壓 | 100 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.0005 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
最高 當前 | 0.3A |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
平台深度 | 21 mm |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-fkb-36k0-1.pdf |
可讀性 | 0.1g |
矩形稱重面尺寸 | 340 x 240毫米 |
重現性 | 0.0001Kg |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 100mg |
計件的最小零件重量(正常) | 1g |
單位 | 載重噸、克、克重、千克、磅、盎司、盎司 |
稱量容量 | 36kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x340 240 21毫米× |
稱重表面深度 | 240 mm |
稱重表面寬度 | 340 mm |
船重(kg) | 7.6 |
船高(厘米) | 19 |
船長(厘米) | 47 |
船寬(厘米) | 47 |
原產地 | DE |
型號 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 顯示類型 | 外殼尺寸 | 計件的最小零件重量(正常) | 稱量容量 | 稱重平台尺寸 | 外殼長度 | 線性 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKB 16K0.05 | 50mg | 液晶顯示 | 點¯x350 390 120毫米× | 500mg | - | 點¯x340 240 21毫米× | 390 mm | +/- 0.25克 | 新台幣24,097元 | |
FKB 16K0.1 | 100mg | 液晶顯示 | 點¯x350 390 120毫米× | 1g | - | 點¯x340 240 21毫米× | 390 mm | +/- 0.3克 | 新台幣21,687元 | |
FKB 30K1 | 2g | 液晶顯示 | 點¯x350 390 120毫米× | 20g | - | 點¯x340 240 21毫米× | 390 mm | +/- 2克 | 新台幣14,896元 | |
FKB 36K0.2 | - | - | 點¯x350 390 120毫米× | 2g | - | - | 390 mm | - | 新台幣24,097元 | |
FKB 65K0.2 | 200mg | 液晶顯示 | 點¯x350 390 120毫米× | 2g | - | 點¯x340 240 21毫米× | 390 mm | +/-0.001 公斤 | 新台幣23,002元 | |
FKB 6K0.02 | 20mg | 液晶顯示 | 點¯x350 390 120毫米× | 200mg | - | 點¯x340 240 21毫米× | 390 mm | +/- 0.1克 | 新台幣22,783元 | |
FKB 8K0.05 | 50mg | 液晶顯示 | 點¯x350 390 120毫米× | 500mg | - | 點¯x340 240 21毫米× | 390 mm | +/- 0.15克 | 新台幣21,468元 |