項目 | 平衡量表 |
電池充電時間 | 8小時。 |
錶殼寬度 | 235mm |
位數 | 20mm |
數字讀數 | 1g |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x235 175 55毫米× |
房屋高度 | 55 mm |
外殼長度 | 175 mm |
輸入電壓 | 230V交流 |
線性 | +/- 3克 |
最大限度。 環境濕度 | 95% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-fob-3k1.pdf |
可讀性 | 1g |
矩形稱重面尺寸 | 175 x 165毫米 |
重現性 | 1g |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 克,磅 |
稱量容量 | 3kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 165 mm |
稱重表面寬度 | 175 mm |
船重(kg) | 2.4 |
船高(厘米) | 11 |
船長(厘米) | 24.5 |
船寬(厘米) | 39 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 可讀性 | 校準值 | 外殼尺寸 | 矩形稱重面尺寸 | 單位 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 房屋高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
離岸價格 1.5K0.5 | 0.5g | - | 點¯x235 175 55毫米× | 175 x 165毫米 | 克,磅 | 165 mm | 175 mm | 55 mm | 新台幣9,346元 | ||
離岸價 10K-3LM | - | 0.005Kg | 點¯x256 285 100毫米× | 248 x 198毫米 | Kg | 198 mm | 248 mm | 100 mm | 新台幣13,046元 | ||
離岸價 1K-4LM | - | 0.5g | 點¯x256 285 100毫米× | 248 x 198毫米 | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | 新台幣13,046元 | ||
離岸價 3K-3LM | - | 1g | 點¯x256 285 100毫米× | 248 x 198毫米 | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | 新台幣13,241元 | ||
離岸價格 6K2 | 2g | - | - | 175 x 165毫米 | 克,磅 | 165 mm | 175 mm | - | 新台幣9,346元 | 詢價
| |
離岸價 6K-3LM | - | 2g | 點¯x256 285 100毫米× | 248 x 198毫米 | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | 新台幣13,046元 |