項目 | 平衡量表 |
電池充電時間 | 8小時。 |
位數 | 20mm |
數字讀數 | 2g |
線性 | +/- 6克 |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-fob-6k2.pdf |
可讀性 | 2g |
矩形稱重面尺寸 | 175 x 165毫米 |
單位 | 克,磅 |
稱量容量 | 6kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 165 mm |
稱重表面寬度 | 175 mm |
船高(厘米) | 11 |
船長(厘米) | 24.5 |
船寬(厘米) | 39 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 可讀性 | 校準值 | 外殼尺寸 | 矩形稱重面尺寸 | 單位 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 房屋高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
離岸價格 1.5K0.5 | 0.5g | - | 點¯x235 175 55毫米× | 175 x 165毫米 | 克,磅 | 165 mm | 175 mm | 55 mm | 新台幣9,346元 | ||
離岸價 10K-3LM | - | 0.005Kg | 點¯x256 285 100毫米× | 248 x 198毫米 | Kg | 198 mm | 248 mm | 100 mm | 新台幣13,046元 | ||
離岸價 1K-4LM | - | 0.5g | 點¯x256 285 100毫米× | 248 x 198毫米 | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | 新台幣13,046元 | ||
離岸價格 3K1 | 1g | - | 點¯x235 175 55毫米× | 175 x 165毫米 | 克,磅 | 165 mm | 175 mm | 55 mm | 新台幣9,346元 | ||
離岸價 3K-3LM | - | 1g | 點¯x256 285 100毫米× | 248 x 198毫米 | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | 新台幣13,241元 | ||
離岸價 6K-3LM | - | 2g | 點¯x256 285 100毫米× | 248 x 198毫米 | g | 198 mm | 248 mm | 100 mm | 新台幣13,046元 |