項目 | 平衡量表 |
電池 | 4 x 1.5V 尺寸 D |
備用電池 | 500小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.005Kg |
錶殼寬度 | 240mm |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x240 280 120毫米× |
房屋高度 | 120 mm |
外殼長度 | 280 mm |
線性 | +/-0.005 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 95% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 0.1Kg |
產品數據表 | kern-and-sohn-fxn-10k-3m.pdf |
可讀性 | 5g |
矩形稱重面尺寸 | 236 x 195毫米 |
重現性 | 0.005Kg |
Settling Time | 2秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 2g |
計件的最小零件重量(正常) | 20g |
單位 | 克,公斤 |
稱量容量 | 15kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 195 mm |
稱重表面寬度 | 236 mm |
船重(kg) | 3.78 |
船高(厘米) | 22.5 |
船長(厘米) | 36.5 |
船寬(厘米) | 32.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN 30K-2M | 0.01Kg | +/-0.01 公斤 | 0.2Kg | 5g | 50g | 新台幣19,083元 | ||
FXN 3K-3M | 0.001Kg | +/-0.001 公斤 | 0.02Kg | 500mg | 5g | 新台幣19,083元 | ||
FXN 6K-3M | 0.002Kg | +/-0.002 公斤 | 0.04Kg | 1g | 10g | 新台幣19,083元 |