項目 | 懸掛餘額 |
電池 | 2 個 1.5V AAA |
備用電池 | 180小時。 |
錶殼寬度 | 107mm |
位數 | 12mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x107 25 101毫米× |
房屋高度 | 101 mm |
外殼長度 | 25 mm |
線性 | +/-0.03 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 90% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
產品數據表 | kern-and-sohn-hdb-10k-2xl.pdf |
可讀性 | 10g |
重現性 | 0.01Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 公斤,磅,N |
稱量容量 | 15kg |
船重(kg) | 0.44 |
船高(厘米) | 22.5 |
船長(厘米) | 15 |
船寬(厘米) | 7 |
原產地 | DE |