項目 | 顯示屏 |
電池 | 9V塊 |
備用電池 | 24小時。 |
電池充電時間 | 10小時。 |
錶殼寬度 | 225mm |
位數 | 25mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50 / 60赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x225 110 45毫米× |
房屋高度 | 45 mm |
外殼長度 | 110 mm |
外殼材質 | 塑料 |
輸入電壓 | 100到240V |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 35度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-kde-t.pdf |
單位 | 克、公斤、磅、盎司 |
船重(kg) | 1 |
船高(厘米) | 7 |
船長(厘米) | 27 |
船寬(厘米) | 20.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
KDE-TH | 游離脂肪酸、克、公斤、磅、盎司 | 新台幣7,667元 |