扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN KDE-TH LCD 顯示屏,100 至 240V,225 x 110 x 45mm 外殼,5 至 35 度。 C 環境溫度。 | CJ6ZUP

KERN AND SOHN KDE-TH LCD 顯示屏,100 至 240V,225 x 110 x 45mm 外殼,5 至 35 度。 C 環境溫度

有現貨
貨號:CJ6ZUP 型號:KDE-TH

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$7,667 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目顯示屏
電池9V塊
備用電池24小時。
電池充電時間10小時。
錶殼寬度225mm
位數25mm
顯示類型液晶顯示
頻率50 / 60赫茲
外殼尺寸點¯x225 110 45毫米×
房屋高度45 mm
外殼長度110 mm
外殼材質塑料
輸入電壓100到240V
最大限度。 環境濕度80%
最高 環境溫度。35度C
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。5度C
電源供應器電源適配器
產品數據表kern-and-sohn-kde-th.pdf
單位游離脂肪酸、克、公斤、磅、盎司

送貨信息:

船重(kg) 1
船高(厘米)15
船長(厘米)17
船寬(厘米)26
原產地CN

文檔:

規格書

產品型號

產品型號單位價錢
KERN AND SOHN KDE-T LCD 顯示屏,100 至 240V,225 x 110 x 45mm 外殼,5 至 35 度。 C 環境溫度| CE8肯德基 KDE-T克、公斤、磅、盎司新台幣5,695元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN KDE-TH LCD 顯示屏,100 至 240V,225 x 110 x 45mm 外殼,5 至 35 度。 C 環境溫度
新台幣7,667元 /單元