項目 | 顯示屏 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
錶殼寬度 | 265.5mm |
位數 | 52mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x265.5 164.5 96毫米× |
房屋高度 | 96 mm |
外殼長度 | 164.5 mm |
外殼材質 | 不銹鋼 |
輸入電壓 | 110 至 230V 交流 |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-kfn-tm.pdf |
單位 | Kg |
船重(kg) | 3.2 |
船高(厘米) | 22 |
船長(厘米) | 25.5 |
船寬(厘米) | 33 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 外殼材質 | 輸入電壓 | 電源供應器 | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯德基TM | 點¯x250 160 65毫米× | 65mm | 160 mm | 塑料 | 110 至 230V 交流 | 電源適配器 | 克、公斤、磅 | 新台幣11,391元 | ||
TNM | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣10,866元 | 詢價
| |
KFSTM | 點¯x250 160 65毫米× | 65mm | 160 mm | 塑料 | 220 至 240V 交流 | 電源適配器 | Kg | 新台幣12,267元 | ||
KIBTM | 點¯x260 115 70毫米× | - | 115 mm | 塑料 | 100 至 240V 交流 | 電源適配器 | g、HJ、kg、lb、oz、PCS、tJ | 新台幣9,639元 | ||
KXSTM | 點¯x232 170 80毫米× | 80 mm | 170 mm | 不銹鋼 | 220 至 240V 交流 | 內置電源 | 克、公斤、磅、件 | 新台幣20,592元 | ||
甚高壓 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣41,292元 | 詢價
|