項目 | 顯示屏 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 外殼長度 | 外殼材質 | 輸入電壓 | 電源供應器 | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
肯德基TM | 點¯x250 160 65毫米× | 65mm | 160 mm | 塑料 | 110 至 230V 交流 | 電源適配器 | 克、公斤、磅 | 新台幣11,391元 | ||
肯尼迪TM | 點¯x265.5 164.5 96毫米× | 96 mm | 164.5 mm | 不銹鋼 | 110 至 230V 交流 | 電源適配器 | Kg | 新台幣15,772元 | ||
KFSTM | 點¯x250 160 65毫米× | 65mm | 160 mm | 塑料 | 220 至 240V 交流 | 電源適配器 | Kg | 新台幣12,267元 | ||
KIBTM | 點¯x260 115 70毫米× | - | 115 mm | 塑料 | 100 至 240V 交流 | 電源適配器 | g、HJ、kg、lb、oz、PCS、tJ | 新台幣9,639元 | ||
KXSTM | 點¯x232 170 80毫米× | 80 mm | 170 mm | 不銹鋼 | 220 至 240V 交流 | 內置電源 | 克、公斤、磅、件 | 新台幣20,592元 | ||
甚高壓 | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣41,292元 | 詢價
|