項目 | 稱重橋 |
校準值 | 500g |
最小重量 | 10Kg |
平台深度 | 80 mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-kfp-1500v40sm.pdf |
可讀性 | 500g |
矩形稱重面尺寸 | 1000 x 1000毫米 |
稱量容量 | 1500kg |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1000 1000 80毫米× |
稱重表面深度 | 1000 mm |
稱重表面寬度 | 1000 mm |
船重(kg) | 9.92 |
船高(厘米) | 25.95 |
船長(厘米) | 104.81 |
船寬(厘米) | 104.81 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 稱重表面寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP 1500V40M | 500g | 10Kg | 95 mm | 1500 x 1250毫米 | 點¯x1500 1250 95毫米× | 1250 mm | 1500 mm | 新台幣151,735元 | ||
KFP 3000V40M | 1Kg | 20Kg | 80 mm | 1500 x 1250毫米 | 點¯x1500 1250 80毫米× | 1250 mm | 1500 mm | 新台幣198,913元 | ||
KFP 600V40SM | 200g | 4Kg | 80 mm | 1000 x 1000毫米 | 點¯x1000 950 80毫米× | 1000 mm | 1000 mm | 新台幣120,629元 |