VESTIL TMS 系列 Tilt Master 跨騎車
篩選
包括的電池: 是 , 主銷輪直徑: 8" , 腳輪類型: 酚醛 , 腳輪寬度: 3" , 顏色: 藍色 , 貨叉高度: 3" , 貨叉寬度: 4" , 前腳輪材質: 玻璃填充尼龍 , 前腳輪寬度: 2" , 手柄長度: 20“ , 手柄類型: 折疊 ,包括: 電池充電器 , 材料: 鐵件 , 最大限度。 貨叉調節直徑: 28 1機構/ 2“ , 最大限度。 貨叉內徑: 28 1機構/ 2“ , 最大限度。 高度: 37“ , 最大限度。 傾斜角度: 90度 , 最大限度。 行程距離: 34“ , 最大限度。 貨叉之間的寬度: 28.5“ ,分鐘。 貨叉調節直徑: 1機構/ 2“ ,分鐘。 貨叉內徑: 1機構/ 2“ ,分鐘。 貨叉之間的寬度: 0.5“ , 操作類型: 按鈕 ,操作員範圍: 13 1機構/ 2“ , 階段: 1 , 便攜的: 是 , 後腳輪材質: 酚醛 , 後腳輪寬度: 3" , 旋轉高度: 37“ , 寬度: 57.25“
次數 | 型號 | 電壓 | 容量 | 深度 | 貨叉長度 | 身高 | 總長: | 腳輪數量 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TMS-40-空氣 | - | 4000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 72.81“ | 4 | 氣動 | NT$250,730 | |
B | TMS-60-空氣 | - | 6000磅。 | - | 35.5“ | 29.25“ | 72.81“ | 4 | 氣動 | NT$315,688 | |
C | TMS-20-空氣 | - | 2000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 72.81“ | 4 | 氣動 | NT$224,181 | |
D | TMS-40-DC | 12V DC | 4000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動無繩 | NT$250,635 | |
E | TMS-20-DC | 12V DC | 2000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動無繩 | NT$250,221 | |
F | TMS-60-DC | 12V DC | 6000磅。 | - | 35.5“ | 29.25“ | 73.19“ | 4 | 電動無繩 | NT$315,688 | |
G | TMS-40-DC-PTDS | 24V | 4000磅。 | 72.8125“ | 35“ | 54“ | 72.81“ | 5 | 電動繩 | NT$521,216 | 詢價
|
H | TMS-20-DC-PTDS | 24V | 2000磅。 | 40.12“ | 35“ | 54“ | 72.81“ | 5 | 電動繩 | NT$504,757 | 詢價
|
I | TMS-60-AC | 115V | 6000磅。 | - | 35.5“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動繩 | NT$315,688 | |
J | TMS-20-AC | 115V | 2000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動繩 | NT$233,205 | |
K | TMS-40-AC | 115V | 4000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.19“ | 4 | 電動繩 | NT$250,730 |
TMS 系列傾斜主跨座
Vestil TMS 系列 Tilt Master 跨運車是物料搬運設備,旨在協助工業環境中重物的傾斜和運輸。 它們的外形很薄,可以讓操作員靠近負載。 這些跨騎採用鋼結構,具有結構剛性,並與用於控制它們的動力牽引驅動系統集成。 它們具有酚醛樹脂方向盤,可輕鬆傾斜跨座,並具有 2000 磅和 4000 磅的舉重能力。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 發電機寒冷天氣套件
- 鐵鎖
- 直刀片設備配件
- 3.3英寸直徑電機
- 電源底座配件
- 除塵Mo子和清潔墊
- 通訊工具
- 識別產品
- 起動器和接觸器
- 紙箱訂書機和封口機
- BRADY 可移動標記帶,腳形
- BURNDY 銅壓片
- APPLETON ELECTRIC 控制站蓋
- SOUTHWIRE COMPANY 棘輪電纜剪
- SPEARS VALVES CPVC FKM 補充端連接器套件
- MAGLINER 鼻子套件
- Arrow Pneumatics O型圈套件
- BALDOR / DODGE SCH,緊定螺絲滾珠軸承
- WINSMITH SE Encore 系列,E13 尺寸,MDTS 單級減速機
- GROVE GEAR GR 系列,DHMQ 型,826 尺寸,Ironman 蝸輪減速機