項目 | 電動托盤擺式和跨式 |
電池尺寸 | 11 |
容量 | 6000磅。 |
鑄工直徑 | 8" |
腳輪類型 | 酚醛 |
腳輪寬度 | 3" |
顏色 | 藍色 |
貨叉高度 | 3" |
貨叉長度 | 35.5“ |
叉寬 | 4" |
前腳輪直徑 | 8" |
前腳輪材質 | 玻璃填充尼龍 |
前腳輪寬度 | 2" |
手柄長度 | 20“ |
手柄類型 | 折疊 |
身高 | 29.25“ |
包括 | 電池充電器 |
總長: | 73.19“ |
負載能力 | 6000磅。 |
負載中心 | 18“ |
降低高度 | 3" |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 叉子內徑 | 28 1機構/ 2“ |
最高 高度 | 37“ |
最大限度。 傾斜角度 | 90度 |
最大限度。 行駛距離 | 34“ |
最大限度。 貨叉之間的寬度 | 28.5“ |
測量單位 | 每 |
分鐘。 叉子內徑 | 1機構/ 2“ |
最小 高度 | 3" |
分鐘。 貨叉之間的寬度 | 0.5“ |
腳輪數量 | 4 |
操作員範圍 | 13 1機構/ 2“ |
過載保護 | 是 |
段落 | 不適用 |
強大能力 | 12V DC |
能量源 | 電動無繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-tms-60-dc.pdf |
後腳輪直徑 | 8" |
後腳輪材質 | 酚醛 |
後腳輪寬度 | 3" |
旋轉高度 | 37“ |
電壓 | 12V DC |
輪徑 | 8" |
輪型 | 酚醛 |
輪寬 | 3" |
信號寬度 | 57.25“ |
船重(kg) | 450.9 |
船高(厘米) | 74.45 |
船長(厘米) | 166.85 |
船寬(厘米) | 145.42 |
HS代碼 | 8427900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 容量 | 深度 | 貨叉長度 | 身高 | 總長: | 腳輪數量 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-20-AC | 115V | 2000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動繩 | 新台幣233,205元 | ||
TMS-20-空氣 | - | 2000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 72.81“ | 4 | 氣動 | 新台幣233,205元 | ||
TMS-20-DC | 12V DC | 2000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動無繩 | 新台幣233,205元 | ||
TMS-40-AC | 115V | 4000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.19“ | 4 | 電動繩 | 新台幣250,730元 | ||
TMS-40-空氣 | - | 4000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 72.81“ | 4 | 氣動 | 新台幣250,730元 | ||
TMS-40-DC | 12V DC | 4000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動無繩 | 新台幣250,635元 | ||
TMS-60-AC | 115V | 6000磅。 | - | 35.5“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動繩 | 新台幣315,688元 |