項目 | 電動托盤擺式和跨式 |
有電池 | 是 |
容量 | 2000磅。 |
顏色 | 藍色 |
深度 | 40.12“ |
貨叉長度 | 35“ |
叉寬 | 4" |
身高 | 54“ |
總長: | 72.81“ |
降低高度 | 3" |
材料 | 鐵件 |
最大限度。 貨叉調節直徑 | 28 1機構/ 2“ |
最大限度。 貨叉調整內徑 | 28 1機構/ 2“ |
最高 高度 | 37“ |
最大限度。 行駛距離 | 34“ |
分鐘。 貨叉調整直徑 | 1機構/ 2“ |
分鐘。 貨叉調整內徑 | 1機構/ 2“ |
最小 高度 | 3" |
腳輪數量 | 5 |
操作類型 | 按鈕 |
操作員範圍 | 13 1機構/ 2“ |
過載保護 | 是 |
便攜 | 是 |
強大能力 | 24V DC |
能量源 | 電動繩 |
產品數據表 | Vestil-rp-tms-20-dc-ptds.pdf |
旋轉高度 | 37“ |
UPC | 691215119405 |
電壓 | 24V |
輪徑 | 8" |
車輪材質 | 玻璃填充尼龍、橡膠 |
信號寬度 | 57.25“ |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電壓 | 容量 | 深度 | 貨叉長度 | 身高 | 總長: | 腳輪數量 | 能量源 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMS-20-AC | 115V | 2000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動繩 | 新台幣233,205元 | ||
TMS-20-空氣 | - | 2000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 72.81“ | 4 | 氣動 | 新台幣233,205元 | ||
TMS-20-DC | 12V DC | 2000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動無繩 | 新台幣233,205元 | ||
TMS-40-AC | 115V | 4000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.19“ | 4 | 電動繩 | 新台幣250,730元 | ||
TMS-40-空氣 | - | 4000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 72.81“ | 4 | 氣動 | 新台幣250,730元 | ||
TMS-40-DC | 12V DC | 4000磅。 | - | 35“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動無繩 | 新台幣250,635元 | ||
TMS-60-AC | 115V | 6000磅。 | - | 35.5“ | 29.25“ | 73.25“ | 4 | 電動繩 | 新台幣315,688元 |