項目 | 稱重橋 |
校準等級 | III |
校準值 | 1Kg |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小重量 | 20Kg |
平台深度 | 90 mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-kfp-3000v20nm.pdf |
可讀性 | 1000g |
矩形稱重面尺寸 | 1500 x 1250毫米 |
稱量容量 | 3000kg |
秤盤材質 | 彩繪鋼 |
稱重平台尺寸 | 點¯x1500 1250 90毫米× |
稱重表面深度 | 1250 mm |
稱重表面寬度 | 1500 mm |
船重(kg) | 52.58 |
船高(厘米) | 25.95 |
船長(厘米) | 129.77 |
船寬(厘米) | 154.72 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 稱重表面寬度 | 校準值 | 最小重量 | 平台深度 | 矩形稱重面尺寸 | 秤盤材質 | 稱重平台尺寸 | 稱重表面深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KFP 1500V20M | 1500 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1500 x 1250毫米 | 不銹鋼 | 點¯x1500 1250 80毫米× | 1250 mm | 新台幣94,076元 | ||
KFP 1500V20NM | 1500 mm | 500g | 10Kg | 90 mm | 1500 x 1250毫米 | 彩繪鋼 | 點¯x1500 1250 90毫米× | 1250 mm | 新台幣85,436元 | ||
KFP 1500V20SM | 1000 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1000 x 1000毫米 | 不銹鋼 | 點¯x1000 1000 80毫米× | 1000 mm | 新台幣67,142元 | ||
KFP 1500V20SNM | 1000 mm | 500g | 10Kg | 80 mm | 1000 x 1000毫米 | 彩繪鋼 | 點¯x1000 1000 80毫米× | 1000 mm | 新台幣59,935元 | ||
KFP 3000V20LNM | 1500 mm | 1Kg | 20Kg | 80 mm | 1500 x 1500毫米 | 彩繪鋼 | 點¯x1500 1500 80毫米× | 1500 mm | 新台幣110,410元 | ||
KFP 6000V20M | 1500 mm | 2Kg | 40Kg | 121 mm | 1500 x 1500毫米 | 不銹鋼 | 點¯x1500 1500 121毫米× | 1500 mm | 新台幣113,801元 | ||
KFP 600V20NM | 1500 mm | 200g | 4Kg | 80 mm | 1500 x 1250毫米 | 彩繪鋼 | 點¯x1500 1250 80毫米× | 1250 mm | 新台幣84,971元 |