項目 | 手提秤 |
電池 | 4 x 1.5V AA |
備用電池 | 20小時。 |
位數 | 28mm |
數字讀數 | 0.1kg |
顯示類型 | 液晶顯示 |
外殼尺寸 | 點¯x350 370 960毫米× |
房屋高度 | 960 mm |
外殼長度 | 370 mm |
線性 | +/-1 公斤 |
材料 | 塑料 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 10度C |
平台深度 | 45 mm |
產品數據表 | kern-and-sohn-mpk-200k-1p.pdf |
可讀性 | 0.1公斤、100克 |
矩形稱重面尺寸 | 350 x 350毫米 |
重現性 | 0.1Kg |
Settling Time | 2秒。 |
單位 | 公斤、磅 |
稱量容量 | 250kg |
稱重平台尺寸 | 點¯x350 350 45毫米× |
稱重表面深度 | 350 mm |
稱重表面寬度 | 350 mm |
船重(kg) | 6.4 |
船高(厘米) | 14.5 |
船長(厘米) | 100.3 |
船寬(厘米) | 44.5 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 平台高度 | 校準值 | 外殼尺寸 | 平台寬度 | 可讀性 | 矩形稱重面尺寸 | Settling Time | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC 250K100M | 370 mm | 0.1Kg | - | 365 mm | - | - | 3秒。 | Kg | 新台幣15,578元 | ||
MPC 300K-1LM | 500 mm | 0.1Kg | - | 400 mm | - | - | 3秒。 | Kg | 新台幣27,067元 | ||
MPC 300K-1M | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣14,488元 | 詢價
| |
MPD 200K-1EM | 360 mm | 0.2Kg | - | 365 mm | - | - | - | Kg | 新台幣15,578元 | ||
MPD 250K100M | 360 mm | 0.1Kg | - | 365 mm | - | - | 3秒。 | Kg | 新台幣17,136元 | ||
MPE 200K-1下擺 | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 x 360毫米 | 3秒。 | Kg | 新台幣23,951元 | ||
MPE 200K-1PEM | - | 0.1Kg | - | - | - | 365 x 360毫米 | 3秒。 | Kg | 新台幣22,004元 | 詢價
|