項目 | 三目顯微鏡 |
深度 | 200mm |
直徑 | 20mm |
目鏡直徑 | HWF 20 毫米 |
視野 | 高寬視野 |
身高 | 400mm |
照度透射光 | 20W |
照明類型 透射光 | 具有阻燃性質。 |
輸入電壓 | 100到240V |
放大 | 4倍、10倍、20倍、40倍、100倍 |
物鏡變焦 | 4倍/ 10倍/ 20倍/ 40倍/ 100倍 |
光學系統 | 無限 |
電源供應器 | 內置電源 |
產品數據表 | kern-and-sohn-obn-132.pdf |
管子類型 | 三目 |
信號寬度 | 390mm |
船重(kg) | 11 |
船高(厘米) | 31 |
船長(厘米) | 41 |
船寬(厘米) | 57 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 照度透射光 | 照明類型 透射光 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
第 135 章 | 3W | 指示燈 | 新台幣65,817元 |