項目 | 三目顯微鏡 |
直徑 | 20mm |
目鏡直徑 | HWF 20 毫米 |
視野 | 高寬視野 |
照度透射光 | 3W |
照明類型 透射光 | 指示燈 |
輸入電壓 | 100到240V |
放大 | 4倍、10倍、20倍、40倍、100倍 |
物鏡變焦 | 4倍/ 10倍/ 20倍/ 40倍/ 100倍 |
光學系統 | 無限 |
電源供應器 | 內置電源 |
產品數據表 | kern-and-sohn-obn-135.pdf |
管子類型 | 三目 |
船重(kg) | 12 |
船高(厘米) | 27.5 |
船長(厘米) | 37 |
船寬(厘米) | 53 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 照度透射光 | 照明類型 透射光 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
第 132 章 | 20W | 具有阻燃性質。 | 新台幣65,428元 |