項目 | 平衡量表 |
錶殼寬度 | 196mm |
位數 | 16.5mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x196 293 266毫米× |
房屋高度 | 266 mm |
外殼長度 | 293 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/- 0.004克 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | 5度C |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-pns-600-3.pdf |
可讀性 | 0.001g |
重現性 | 0.001g |
Settling Time | 3秒。 |
計件的最小零件重量(實驗室) | 1mg |
計件的最小零件重量(正常) | 10mg |
單位 | ct、dwt、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol |
稱量容量 | 620g |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱量面直徑 | 140 mm |
船重(kg) | 5.1 |
船高(厘米) | 32.9 |
船長(厘米) | 41 |
船寬(厘米) | 32.1 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 外殼尺寸 | 房屋高度 | 線性 | 計件的最小零件重量(實驗室) | 計件的最小零件重量(正常) | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三七總皂苷 12000-1 | 點¯x196 293 89毫米× | 89 mm | +/- 0.2克 | 100mg | 1g | ct、dwt、g、lb、mo、oz、ozt、tl、tol | 新台幣31,545元 | ||
三七總皂苷 3000-2 | 點¯x196 293 89毫米× | 89 mm | +/- 0.02克 | 10mg | 100mg | 克拉,克 | 新台幣32,422元 |