項目 | 價格計算餘額 |
電池充電時間 | 12小時。 |
校準等級 | III |
校準值 | 0.001、0.002公斤 |
錶殼寬度 | 313mm |
位數 | 15mm |
顯示類型 | 液晶顯示 |
頻率 | 50赫茲 |
外殼尺寸 | 點¯x313 263 108毫米× |
房屋高度 | 108 mm |
外殼長度 | 263 mm |
輸入電壓 | 220 至 240V 交流 |
線性 | +/-0.003, 0.006 公斤 |
最大限度。 環境濕度 | 80% |
最高 環境溫度。 | 40度C |
Min.最小Ambient Temp.環境溫度。 | -10度C |
最小負荷 | 20g |
最小重量 | 0.02Kg |
電源供應器 | 電源適配器 |
產品數據表 | kern-and-sohn-rpb-6k1dhm.pdf |
可讀性 | 1 / 2g |
矩形稱重面尺寸 | 204 x 263毫米 |
重現性 | 0.001、0.002公斤 |
Settling Time | 1秒。 |
單位 | 克,公斤 |
稱量容量 | 3 / 6公斤 |
秤盤材質 | 不銹鋼 |
稱重表面深度 | 263 mm |
稱重表面寬度 | 204 mm |
船重(kg) | 4 |
船高(厘米) | 19 |
船長(厘米) | 33 |
船寬(厘米) | 51 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 校準值 | 線性 | 最小重量 | 單位 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPB 15K2DHM | 0.002、0.005公斤 | +/-0.006, 0.015 公斤 | 0.04Kg | 克,公斤 | 新台幣11,099元 | ||
RPB 15K2DM | 0.002、0.005公斤 | +/-0.006, 0.015 公斤 | 0.04Kg | 克,公斤 | 新台幣10,320元 | ||
RPB 30K5DHM | 0.005、0.01公斤 | +/-0.015, 0.03 公斤 | 0.1Kg | 克,公斤 | 新台幣11,099元 | ||
RPB 30K5DM | 0.005、0.01公斤 | +/-0.015, 0.03 公斤 | 0.1Kg | 克,公斤 | 新台幣10,320元 | ||
RPB 6K1DM | 0.001、0.002公斤 | +/-0.003, 0.006 公斤 | 0.02Kg | 克,公斤 | 新台幣10,320元 | ||
RPB 3K3DHM | 0.5、1克 | +/-3, 6 克 | 10g | g | 新台幣11,099元 | ||
RPB 3K3DM | 0.5、1克 | +/-3, 6 克 | 10g | g | 新台幣10,320元 |