Kern And Sohn Ti-d |肖氏試驗台,50 N 硬度試驗力,25 公分柱長 | Raptor Supplies 台灣
KERN AND SOHN TI-D 蕭氏測試台,50 N 硬度測試力,25 公分柱長 | CE8MCY

KERN AND SOHN TI-D 邵氏測試台,50 N 硬度測試力,25 厘米柱長

有現貨
項目:CE8MCY 型號:TI-D

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$13,825 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目試驗台
錶殼寬度150mm
外殼尺寸點¯x150 110 400毫米×
房屋高度400 mm
外殼長度110 mm

送貨信息:

船重(kg) 10.2
船高(厘米)18
船長(厘米)26.5
船寬(厘米)35.5
原產地DE

產品型號

產品型號外殼尺寸房屋高度價錢
KERN AND SOHN TI-AC 肖氏試驗台,10 N 硬度試驗力,25 公分柱長 | CE8MCW TI-AC點¯x150 110 330毫米×330 mm新台幣10,515元
KERN AND SOHN TI-ACL 肖氏測試台,10 N 硬度測試力,30 公分柱長 | CE8MCX 訪問控制列表點¯x150 110 380毫米×380 mm新台幣14,215元
KERN AND SOHN TI-DL 肖氏測試台,50 N 硬度測試力,30 公分柱長 | CE8MCZ 數據線點¯x150 110 380毫米×380 mm新台幣17,330元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN TI-D 邵氏測試台,50 N 硬度測試力,25 厘米柱長
新台幣13,825元 /單元