Kern And Sohn Tvl-xs |手動測試台,最大 100 N力,300 X 250 X 160mm 外殼 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERN AND SOHN TVL-XS 手動測試台,最大 100 N力,300 x 250 x 160mm 外殼 | CE8MDT

KERN AND SOHN TVL-XS 手動測試台,最大 100 N 力,300 x 250 x 160mm 外殼

有現貨
項目:CE8MDT 型號:TVL-XS

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$27,651 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目試驗台
錶殼寬度300mm
外殼尺寸點¯x300 250 160毫米×
房屋高度160 mm
外殼長度250 mm
測量能力100N

送貨信息:

船重(kg) 5
船高(厘米)22
船長(厘米)26
船寬(厘米)40
原產地DE

產品型號

產品型號外殼尺寸房屋高度外殼長度價錢
KERN AND SOHN TVL 手動測試台,最大 500 N力,151 x 234 x 465mm 外殼 | CE8MDQ 電視線點¯x151 234 465毫米×465 mm234 mm新台幣17,525元
KERN AND SOHN TVL-XL 套裝測試台,最大 500 N。力| CE8MDR TVL-XL點¯x200 300 710毫米×710 mm300 mm新台幣12,852元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN TVL-XS 手動測試台,最大 100 N 力,300 x 250 x 160mm 外殼
新台幣27,651元 /單元