Kern And Sohn電視 |手動測試台,最大 500 N力,151 X 234 X 465mm 外殼 | Raptor Supplies 台灣
KERN AND SOHN TVL 手動測試台,最大 500 N力,151 x 234 x 465mm 外殼 | CE8MDQ

KERN AND SOHN TVL 手動測試台,最大 500 N 力,151 x 234 x 465mm 外殼

有現貨
貨號:CE8MDQ 型號:TVL

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$17,525 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目試驗台
錶殼寬度151mm
外殼尺寸點¯x151 234 465毫米×
房屋高度465 mm
外殼長度234 mm
最高力500Ň

送貨信息:

船重(kg) 10
船高(厘米)24
船長(厘米)27.5
船寬(厘米)57
原產地DE

產品型號

產品型號外殼尺寸房屋高度外殼長度價錢
KERN AND SOHN TVL-XL 套裝測試台,最大 500 N。力| CE8MDR TVL-XL點¯x200 300 710毫米×710 mm300 mm新台幣12,852元
KERN AND SOHN TVL-XS 手動測試台,最大 100 N力,300 x 250 x 160mm 外殼 | CE8MDT TVL-XS型點¯x300 250 160毫米×160 mm250 mm新台幣27,651元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERN AND SOHN TVL 手動測試台,最大 500 N 力,151 x 234 x 465mm 外殼
新台幣17,525元 /單元