扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

KERR LAKESIDE 87C450KCS Socket Cap Screw, Standard, 7/8-9 Thread Size, 4-1/2 Inch Length, 10Pk | AE4QRX 5MJJ8

KERR LAKESIDE 87C450KCS 內六角螺釘,標準,7/8-9 螺紋尺寸,4-1/2 英寸長度,10 包

有現貨
貨號:AE4QRX 型號:87C450KCS交叉參考:5MJJ8

得到它 可能 17, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,292 /盒
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目內六角螺釘
直徑/螺紋尺寸7 / 8“-9
驅動器大小3機構/ 4“
光驅類型六角插座
黑氧化物
頭戴1-5 / 16“
頭高7機構/ 8“
頭型標準
頭下長度4.5“
材料合金鋼
Min.最小Tensile Strength抗拉強度170,000 PSI
洛氏硬度RC 38至43
溫度。 範圍-20華氏度至400華氏度
螺紋直徑7機構/ 8“
螺紋方向右手
螺紋長度2.25“
螺紋尺寸7 / 8-9
螺紋樣式部分螺紋
螺紋類型

送貨信息:

船重(kg) 4.32
船高(厘米)12.19
船長(厘米)21.34
船寬(厘米)16
HS代碼7318158045
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

KERR LAKESIDE 87C450KCS 內六角螺釘,標準,7/8-9 螺紋尺寸,4-1/2 英寸長度,10 包
新台幣5,292元 /盒