項目 | 測量輪 |
顏色 | 橙色 |
拉手L | 42“ |
材料 | 高抗衝ABS |
測量範圍 | 10000英尺 |
測量單位 | 英尺,十分之一 |
車輪周長 | 4英尺 |
輪徑 | 15.5“ |
船重(kg) | 2.12 |
船高(厘米) | 18.54 |
船長(厘米) | 62.23 |
船寬(厘米) | 40.64 |
HS代碼 | 9017800000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 深度 | 功能 | 輪徑 | 信號寬度 | 身高 | 總長: | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR112 | 輻條 | - | 測量腳和英寸 | 4" | 5" | 34“ | 38“ | 模壓ABS | 新台幣2,000元 | ||
RR182 | 雙輪,實心 | - | 測量腳和英寸 | 4" | 5" | 34“ | 38“ | 模壓ABS | 新台幣2,759元 | ||
RR30 | 輻條 | - | 測量腳和英寸 | 12.5“ | 7" | 38“ | 42“ | 模壓框架/金屬樹脂複合輪 | 新台幣4,666元 | ||
MP201 | 實心帶金屬框架 | - | 措施腳 | 7.5“ | 7" | 42“ | 42“ | 管狀鋼架/模製 ABS 車輪 | 新台幣4,369元 | ||
MP301M | 輻條帶金屬框架 | - | 測量米和分米 | 0.318m | 9" | 42“ | 42“ | 管狀鋼架/金屬輻條輪 | 新台幣6,718元 | ||
MP415 | 實心帶金屬框架 | - | 測量腳和英寸 | 15.5“ | 9" | 42“ | 42“ | 管狀鋼架/模製 ABS 車輪 | 新台幣7,890元 | ||
RR10M | 精密模壓ABS | - | 加減法 | 0.097m | 6.5“ | 38“ | 38“ | 高抗衝ABS | 新台幣1,872元 |