得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 鍵軸 |
直徑 | 1.625“ |
鍵槽 | 3 / 8“x 3 / 16” |
總長: | 6" |
材料 | 碳鋼1045級 |
測量系統 | 英制 |
船重(kg) | 1.52 |
船高(厘米) | 4.14 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 4.14 |
HS代碼 | 8483105000 |
原產地 | US |
型號 | 直徑 | 總長: | 鍵槽 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
5/16 GKS-1045-18 | 5機構/ 16“ | 18“ | 3 / 32“x 3 / 64” | 碳鋼1045級 | 新台幣199元 | |
5/16 GKS-1045-36 | 5機構/ 16“ | 36“ | 3 / 32“x 3 / 64” | 碳鋼1045級 | 新台幣284元 | |
5/8 GKS-1045-3 | 5機構/ 8“ | 3" | 3 / 16“x 3 / 32” | 碳鋼1045級 | 新台幣191元 | |
5/8 GKS-1045-24 | 5機構/ 8“ | 24“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 碳鋼1045級 | 新台幣1,351元 | |
5/8 GKS-1045-48 | 5機構/ 8“ | 48“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 碳鋼1045級 | 新台幣1,143元 | |
5/8 GKS-1045-60 | 5機構/ 8“ | 60“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 碳鋼1045級 | 新台幣1,383元 | |
5/8 GKS-1045-72 | 5機構/ 8“ | 72“ | 3 / 16“x 3 / 32” | 碳鋼1045級 | 新台幣1,621元 | 詢價
|