項目 | 聚光燈 |
有電池 | 沒有 |
電池尺寸 | 120V |
光束距離 | 375m |
身體顏色 | 黑色 |
身體直徑 | 6" |
主體材料 | 聚丙烯 |
蠟燭功率 | 100,000 |
線長 | 25ft。 |
線型 | JO |
直徑 | 6" |
手電筒等級 | 工業 |
燈泡壽命 | 300小時。 |
燈的類型 | PAR 36密封梁 |
總長: | 10“ |
鏡頭材質 | LEXAN |
光輸出 | 100,000 CP |
光輸出模式 | 開關 |
流明範圍 | 大於750 |
峰值光束強度 | 110,000cd |
更換燈 | KH200-00499 |
安全等級 | 沒有安全等級 |
開關類型 | 按鈕 |
電池重量 | 3.00磅。 |
船重(kg) | 3.7 |
船高(厘米) | 15.75 |
船長(厘米) | 41.66 |
船寬(厘米) | 34.8 |
HS代碼 | 8513104000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 蠟燭功率 | 線長 | 手電筒等級 | 光輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SL302A-16S-J16K | 50,000 | 50ft。 | 一般用途 | 50,000 CP | - | 詢價
|