項目 | 危險場所安全開關 |
安培 | 60 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 3PST |
深度 | 7-13 / 16“ |
身高 | 13 1機構/ 16“ |
HP | 20 VAC 時為 240 HP,40 VAC 時為 480 HP,40 VAC 時為 600 HP |
材料 | 鋁 |
NEMA號 | 3、4、4X |
極數 | 3 |
線數 | 3線,無中性 |
段落 | 3 |
安全等級 | 一等課1和2,B,C,D組,I類,區域1和2,IIB + H2組,IIA,II類,Div。 1和2,E,F,G組,III類 |
UPC | 783936009766 |
電壓 | 600 |
信號寬度 | 8.12“ |
船重(kg) | 10.34 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 26.67 |
原產地 | US |
型號 | 信號寬度 | 安培 | 深度 | 身高 | HP | 項目 | 材料 | NEMA號 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXB-NFD-0303P | 12 5機構/ 16“ | 30 | 9.437“ | 12 5機構/ 16“ | 10 VAC 時為 240 HP,20 VAC 時為 480 HP,30 VAC 時為 600 HP | 危險場所隔離開關 | 鑄鋁 | 3,4,4X,7(B,C,D),9(E,F,G) | 新台幣166,306元 | |
EXB-NFD-0603P | 12 5機構/ 16“ | 60 | 9.437“ | 12 5機構/ 16“ | 20 VAC 時為 240 HP,40 VAC 時為 480 HP,40 VAC 時為 600 HP | 危險場所隔離開關 | 鑄鋁 | 3,4,4X,7(B,C,D),9(E,F,G) | 新台幣168,432元 | |
EXB-NFD-1003P | 12 5機構/ 16“ | 100 | 40.12“ | 14 5機構/ 16“ | 30 VAC 時為 240 HP,50 VAC 時為 480 HP,50 VAC 時為 600 HP | 危險場所隔離開關 | 鑄鋁 | 3,4,4X,7(B,C,D),9(E,F,G) | 新台幣207,218元 | |
EXB-FDS-0303P | 12 5機構/ 16“ | 30 | 40.12“ | 14 5機構/ 16“ | 7.5 VAC 時為 240 HP,15 VAC 時為 480 HP,20 VAC 時為 600 HP | 危險場所隔離開關 | 鑄鋁 | 3,4,4X,7(B,C,D),9(E,F,G) | 新台幣207,218元 | |
EXB-FDS-0603P | 15.25“ | 60 | 12.25“ | 15.25“ | 15 VAC 時為 240 HP,30 VAC 時為 480 HP,50 VAC 時為 600 HP | 危險場所隔離開關 | 鑄鋁 | 3,4,4X,7(B,C,D),9(E,F,G) | 新台幣271,512元 | |
EXB-FDS-1003P | 16.38“ | 100 | 12.375“ | 22.375“ | 30 VAC 時為 240 HP,50 VAC 時為 480 HP,60 VAC 時為 600 HP | 危險場所隔離開關 | 鑄鋁 | 3,4,4X,7(B,C,D),9(E,F,G) | 新台幣361,837元 | |
B7NFD13A | 5.75“ | 30 | 6-5 / 16“ | 8 1機構/ 16“ | 10 VAC 時為 240 HP,20 VAC 時為 480 HP,30 VAC 時為 600 HP | 危險場所安全開關 | 鋁 | 3、4、4X | 新台幣124,686元 |