項目 | 控制站 |
行動 | 瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600VAC,2.5A @ 250VDC |
深度 | 5.344“ |
外殼材料 | 鑄鋁 |
身高 | 6.81“ |
輪轂尺寸 | 1機構/ 2“ |
集線器樣式 | 饋通 |
安裝 | 表面 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q300 |
NEMA號 | 3R,7、9 |
幫派數量 | 1 |
營辦商數目 | 2 |
操作員顏色 | 綠/紅 |
安全等級 | 1類,1組,C組,D組 |
運營商類型 | 按鈕 |
UPC | 094701594722 |
信號寬度 | 3.687“ |
船重(kg) | 2.36 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 30.73 |
船寬(厘米) | 18.03 |
HS代碼 | 8537109090 |
原產地 | US |