項目 | 滾筒開關 |
安培 | 20 |
深度 | 4" |
身高 | 5 11機構/ 32“ |
HP | 1 HP @ 120 VAC,2 HP @ 240 VAC |
輪轂尺寸 | 1機構/ 2“ |
集線器樣式 | 饋通 |
圖例標記 | 開/關 |
安裝 | 安裝孔/輪轂 |
NEMA號 | 3、7C,7D,9E,9F,9G |
幫派數量 | 1 |
安全等級 | I類,分區1,C,D組; I類,部門2,C,D組; I類,IIB和IIA組1和2區; E,F,G組II和1區和2區; 三級 |
開關類型 | 1極點 |
運營商類型 | 前置操作 |
UPC | 094701539044 |
電壓 | 120 / 277 VAC |
信號寬度 | 3 11機構/ 16“ |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 25.91 |
船長(厘米) | 30.99 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8536509035 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 輪轂尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
FXS-51C | 3機構/ 4“ | 新台幣16,247元 |