項目 | 控制站 |
行動 | 瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1常開/1常閉,1常開/1常閉 |
接觸等級 | 20A |
深度 | 3.63“ |
外殼材料 | 耐衝擊非金屬 |
身高 | 7" |
輪轂尺寸 | 3機構/ 4“ |
集線器樣式 | 死路 |
IP等級 | 66 |
安裝 | 表面 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / P600 |
NEMA號 | 3、4、4X,12、13 |
幫派數量 | 1 |
營辦商數目 | 0 |
指示燈數量 | 0 |
操作員顏色 | 綠/紅 |
運營商類型 | 按鈕/按鈕 |
信號寬度 | 3.79“ |
船重(kg) | 0.45 |
產品 | 型號 | 行動 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 身高 | 營辦商數目 | 操作員顏色 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HKHMOD001282WW | 瞬間 | 1NO / 1NC | 5.5“ | 1 | 黑色/綠色/紅色 | 沖洗按鈕 | 新台幣18,762元 | ||
HKHMOD001285WW | 維持/維持/維持 | 1NO / 1NC | 5.5“ | 1 | 黑色 | 3 位選擇開關 | 新台幣19,810元 | ||
HKHMOD000006WW | 瞬間/瞬間/瞬間 | 1NO/1NC, 1NO/1NC, 1NO/1NC | 8.65“ | 3 | 黑色/綠色/紅色 | 沖水按鈕/沖水按鈕/沖水按鈕 | 新台幣38,677元 | ||
HKHMOD001284WW | 維持/維持 | 1NO / 1NC | 5.5“ | 1 | 黑色 | 2 位選擇開關 | 新台幣19,066元 | ||
HKHMOD001264WW | - | - | - | - | - | - | 新台幣20,753元 | ||
HKHMOD000002WW | - | - | - | - | - | - | 新台幣35,807元 | ||
HKHMOD001283WW | - | - | - | - | - | - | 新台幣27,257元 |