項目 | 警告燈 |
當前繪製 | 直流0.40A |
深度 | 4.75“ |
直徑 | 4.75“ |
每分鐘閃爍 | 60-80 |
身高 | 11.187“ |
外殼材質 | 玻璃填充聚酯 |
燈泡壽命 | 10,000小時。 |
燈的類型 | 氙 |
鏡頭設計 | 拱頂 |
鏡頭材質 | Lexan(R) |
光輸出 | 50坎德拉 |
工作溫度。 | -22至104度F |
能量源 | 12到80 VDC |
評分 | IP66,NEMA 3、4、4X |
信號寬度 | 4.75“ |
船重(kg) | 0.88 |
船高(厘米) | 46.48 |
船長(厘米) | 14.73 |
船寬(厘米) | 14.48 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 價錢 | |
---|---|---|---|
NVSZMFG26R | 新台幣17,789元 | ||
NVSZMFG26G | 新台幣17,789元 |