項目 | Schlenk管燒瓶 |
ASTM | E438 |
可高壓滅菌 | 是 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 硼矽酸鹽玻璃 |
容量 | 6.7盎司。 |
關閉 | 是 |
瓶蓋顏色 | 重設 |
封閉類型 | 塞 |
身高 | 7.5“ |
次數 | 有角度的 |
類別 | 施倫克 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 38.1 |
船長(厘米) | 25.4 |
船寬(厘米) | 25.4 |
原產地 | US |
型號 | 容量 | 關閉 | 封閉類型 | 身高 | 次數 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
213100-0114 | 0.34盎司。 | 是 | 插頭 | 4.13“ | 直行 | 新台幣6,232元 | |
213100-0214 | 0.85盎司。 | 沒有 | 塞 | 4.72“ | 直行 | 新台幣6,932元 | |
213100-0514 | 1.7盎司。 | 沒有 | 塞 | 5.31“ | 直行 | 新台幣7,225元 | |
213100-1014 | 3.38盎司。 | 是 | 塞 | 6.1“ | 有角度的 | 新台幣7,392元 | |
213100-1024 | 3.38盎司。 | 是 | 塞 | 7.28“ | 有角度的 | 新台幣8,088元 | |
213100-2024 | 6.7盎司。 | 是 | 塞 | 7.5“ | 有角度的 | 新台幣8,417元 | |
213100-5024 | 16.9盎司。 | 是 | 塞 | 8" | 有角度的 | 新台幣8,857元 |