項目 | 錐形瓶 |
ASTM | E438 |
可高壓滅菌 | 是 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 重設 |
主體材料 | 硼矽酸鹽玻璃 |
容量 | 1.7盎司。 |
關閉 | 沒有 |
封閉類型 | 塞 |
畢業範圍 | 20至50毫升 |
畢業細分 | 10mL |
身高 | 3.07“ |
次數 | 直行 |
類別 | 埃倫邁耶 |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 14.12 |
船長(厘米) | 12.54 |
船寬(厘米) | 10.79 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 項目 | 容量 | 關閉 | 封閉類型 | 直徑 | 畢業範圍 | 畢業細分 | 身高 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26500-6000 | 錐形燒瓶,窄頸 | 6000 mL | - | - | 241mm | 1500至6000毫升 | 500 | 395mm | 1 | 新台幣9,029元 | ||
26520-1 | 錐形入門包 | 錐形瓶入門包 | - | - | 50、66、81、102、128毫米 | - | - | 78、108、130、174、213毫米 | 5 | 新台幣2,881元 | ||
26500-4000 | 錐形燒瓶,窄頸 | 4000mL | - | - | 208mm | 1000至4000毫升 | 250mL | 355mm | 1 | 新台幣4,949元 | ||
26600-250 | 錐形瓶 | 8.45盎司。 | 是 | 塞 | - | 50至225毫升 | 25ml | 5.11“ | 12 | 新台幣24,330元 | ||
26600-50 | 錐形瓶 | 1.7盎司。 | 是 | 塞 | - | 20至50毫升 | 10mL | 3" | 12 | 新台幣17,343元 | ||
26500-1000 | 錐形瓶 | 34盎司。 | 沒有 | 帽 | - | 250至1000毫升 | 50ml | 5" | 24 | 新台幣16,314元 | ||
26650-1000 | 錐形瓶 | 34盎司。 | 沒有 | 塞 | - | 250至1000毫升 | 50ml | 8.5“ | 24 | 新台幣19,364元 |