得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 瓶 |
基本材料 | 玻璃 |
身體顏色 | 琥珀 |
主體材料 | 玻璃 |
容量 | 500mL |
瓶蓋顏色 | 黑色 |
封蓋材料 | 紙漿/乙烯基 |
直徑 | 75mm |
畢業範圍 | 未指定 |
身高 | 168mm |
口 | 窄 |
螺絲蓋尺寸 | 28-400 毫米 |
三方圈 | 波士頓回合 |
船重(kg) | 3.94 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 7017905000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 三方圈 | 身體顏色 | 容量 | 封蓋材料 | 直徑 | 身高 | 項目 | 螺絲蓋尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5113233B | 圓形 | 重設 | 1,000mL | 不包括 | 94mm | 206mm | 瓶 | 33-400 毫米 | 12 | 新台幣4,633元 | ||
5110824C-21 | - | - | - | - | - | - | 瓶 | - | 108 | 新台幣14,539元 | 詢價
| |
5120220V-26 | - | - | - | - | - | - | 瓶 | - | 24 | 新台幣3,210元 | 詢價
| |
5120220V-25 | - | - | - | - | - | - | 瓶 | - | 24 | 新台幣4,313元 | 詢價
| |
5113233C-24 | - | - | - | - | - | - | 瓶 | - | 12 | 新台幣4,933元 | 詢價
| |
5120422C-25 | - | - | - | - | - | - | 瓶 | - | 160 | 新台幣18,085元 | 詢價
| |
5123233V-21 | - | - | - | - | - | - | 瓶 | - | 12 | 新台幣3,653元 | 詢價
|