項目 | 裝飾梁 |
調整範圍 | 91-4/5" to 102-1/5" |
總長: | 92“ |
材料 | 鋁 |
油管形狀 | 矩形 |
油管尺寸 | 2-3/5" x 3-1/5" |
UPC | 052474000543 |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 7.94 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 218.44 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8708295060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 調整範圍 | 總長: | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
FE8000-1GRA | 84-3 / 5“至95” | 88“ | 新台幣8,012元 | 詢價
| |
FE8000-12GRA | 91-4/5" to 102-1/5" | 92“ | 新台幣8,106元 | 詢價
| |
FE8066-1GRA | 84-3 / 5“至95” | 88“ | 新台幣6,400元 | 詢價
|