得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 凸輪手柄 |
完 | 粉末塗層 |
材料 | 鑄鋁 |
總長度 | 79.2mm |
螺絲長度 | 1.187 |
螺紋尺寸 | 10-32 |
類別 | 內螺紋 |
UPC | 4059245360550 |
信號寬度 | 21.5mm |
船重(kg) | 0.04 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3926902500 |
型號 | 內螺紋尺寸 | 總長度 | 螺絲長度 | 螺紋尺寸 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0005.95011AD | 6-32 | 41.7mm | - | 6-32 | 14.4mm | 新台幣616元 | |
K0005.95011AE | 8-32 | 41.7mm | - | 8-32 | 14.4mm | 新台幣617元 | |
K0005.05011A0 | 10-24 | 59mm | - | 10-24 | 18mm | 新台幣638元 | |
K0005.05011A1 | 10-32 | 59mm | - | 10-32 | 18mm | 新台幣639元 | |
K0005.05011AE | 8-32 | 59mm | - | 8-32 | 18mm | 新台幣650元 | |
K0005.95111AD | 6-32 | 41.7mm | - | 6-32 | 14.4mm | 新台幣923元 | |
K0005.95111AE | 8-32 | 41.7mm | - | 8-32 | 14.4mm | 新台幣924元 |