項目 | 迷你翼形旋鈕 |
完 | 啞光 |
旋鈕類型 | 翼握 |
材料 | 熱塑性 |
總高度 | 0.99 |
總長度 | 0.99“ |
螺絲長度 | 0.39“ |
次數 | Novo Grip(R) |
螺紋尺寸 | M5 |
類別 | 外螺紋 |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 3926902500 |
原產地 | DE |
產品 | 型號 | 總高度 | 總長度 | 螺絲長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0274.0005X20 | 1.38 | 1.380“ | 0.78“ | 外螺紋,不銹鋼螺柱 | 新台幣120元 | ||
K0274.005X20 | 1.38 | 1.380“ | 0.78“ | 外螺紋 | 新台幣77元 |