項目 | 翼把手 |
完 | 啞光 |
旋鈕類型 | 新手握把 |
材料 | 熱塑性 |
總高度 | 1.38 |
螺紋尺寸 | M10 |
類別 | 內螺紋,不銹鋼 |
UPC | 4059245117314 |
信號寬度 | 2.95 |
船重(kg) | 0.02 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 3926902500 |
原產地 | DE |
型號 | 總高度 | 螺絲長度 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
K0274.0210X20 | 2.17 | 0.78“ | 外螺紋,不銹鋼 | 新台幣388元 | |
K0274.0210X30 | 2.56 | 1.18“ | 外螺紋,不銹鋼 | 新台幣375元 | |
K0274.0210X40 | 2.95 | 1.57“ | 外螺紋,不銹鋼 | 新台幣382元 | |
K0274.0210X50 | 3.35 | 1.99“ | 外螺紋,不銹鋼 | 新台幣441元 | |
K0274.210X40 | 2.95 | 1.57“ | 外螺紋 | 新台幣266元 |