得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 可調扳手 |
結構 | 合金鋼 |
完 | 黑氧化物 |
手柄 | 錐形 |
手柄類型 | 錐形 |
頭部大小 | 1-1 / 2“ |
頭厚度 | 13機構/ 16“ |
材料 | 合金鋼 |
點數 | 0 |
抵銷 | 與機身相同顏色 |
總長度 | 16“ |
尺寸 | 1.5“ |
船重(kg) | 1.1 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 7.95 |
HS代碼 | 8204120000 |
原產地 | US |