項目 | 多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 快速更換 |
鑽頭樣式 | 單端和雙端 |
驅動器大小 | 1 / 4“,5 / 16” |
驅動單元類型 | 10中,1 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 折疊式坐墊 |
件數 | 10 |
總長度 | 9.75“ |
主要應用 | 一般用途 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | Torx(R)T6 x T7,T8 x T10,T15 x T20,T25 x T27 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 24.64 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 8205906000 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 件數 | 驅動器大小 | 完 | 總長度 | 刀柄長度 | 內含尺寸 | 處理顏色 | 手柄設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32559 | 4 | 1 / 4“,5 / 16” | 皮膚護理 | 9.125“ | - | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽 | - | 靠墊 | 新台幣1,005元 | ||
32561 | 4 | 1 / 4“,5 / 16” | 皮膚護理 | 3.25“ | - | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽 | - | 靠墊 | 新台幣687元 | ||
32535 | 10 | 1 / 4“,5 / 16” | Chrome瀏覽器 | 9.75“ | - | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽,S1 x S2 Robertson方形凹槽,Torx(T)x T10 | - | 折疊式坐墊 | 新台幣1,896元 | ||
32537 | 10 | 1 / 4“,5 / 16” | Chrome瀏覽器 | 9.75“ | - | 防篡改Torx(R)TR7 x TR8,TR9 x TR10,TR15 x TR20,TR25 x TR27 | - | 折疊式坐墊 | 新台幣1,924元 | ||
32538 | 10 | 1 / 4“,5 / 16” | Chrome瀏覽器 | 9.75“ | - | 十六進制1/16英寸x 5/64英寸,3/32英寸x 7/64英寸,1/8英寸x 9/64英寸,5/32英寸x 3/16英寸 | - | 折疊式坐墊 | 新台幣1,923元 | ||
32539 | 10 | 6毫米,8毫米 | Chrome瀏覽器 | 9.75“ | - | 六角形 0.9 毫米 x 1.3 毫米、1.5 毫米 x 2.0 毫米、2.5 毫米 x 3.0 毫米、4.0 毫米 x 5.0 毫米 | - | 折疊式坐墊 | 新台幣1,890元 | ||
32527 | 11 | 1/4", 5/16", 3/8" | Chrome瀏覽器 | 7" | - | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽,S1 x S2 Robertson Square Recess | - | 靠墊 | 新台幣1,144元 |