KLEIN TOOLS 多頭螺絲起子
篩選
手柄材質: 塑料 , 手柄類型: 靠墊 , 總高度: 1.42“ , 總寬度: 1.42“ , 主要應用: 一般用途 , 柄材質: 鐵件 , 刀柄類型: 素色 ,能夠繫繩: 標準工具(網絡共享所需的附件)
次數 | 型號 | 件數 | 驅動器大小 | 完 | 總長度 | 刀柄長度 | 內含尺寸 | 處理顏色 | 手柄設計 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32290 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,846 | |
B | 80019 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$2,942 | 詢價
|
C | 3247712 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,220 | |
D | 32291 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,846 | |
E | 32581 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$790 | |
F | 32534 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,885 | |
G | 32505 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$204 | |
H | 32517 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$2,064 | |
I | 32562 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$936 | |
J | 32614 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,086 | |
K | 32585 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$802 | |
L | 32596 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,763 | |
M | 32594 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,190 | |
N | 32307 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,579 | |
B | 32476-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$731 | 詢價
|
A | 32292 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,846 | |
O | 32593 | - | - | - | - | - | - | - | - | NT$1,211 | |
N | 32307 | 1 | - | - | 8.49“ | 3.38“ | - | 黑色/黃色 | - | NT$1,674 | |
P | 32308 | 1 | - | - | 4.81“ | 1至2.75“ | - | 黑色/黃色 | - | NT$1,085 | |
Q | 32305 | 1 | - | - | 8.71“ | 3.5“ | - | 黑色/黃色 | - | NT$1,380 | |
R | 32303 | 1 | - | - | 9.73“ | 1.0至4.0“ | - | 黑色/黃色 | - | NT$1,380 | |
S | 32476 | 3 | 5機構/ 16“ | Chrome瀏覽器 | 7.5“ | - | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 9/32”開槽 | - | 靠墊 | NT$653 | |
T | 32561 | 4 | 1 / 4“,5 / 16” | 皮膚護理 | 3.25“ | - | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽 | - | 靠墊 | NT$687 | |
U | 32559 | 4 | 1 / 4“,5 / 16” | 皮膚護理 | 9.125“ | - | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽 | - | 靠墊 | NT$1,005 | |
V | 短粗多位 SCDRV 方形凹槽 | 6 | 1 / 4“,5 / 16” | Chrome瀏覽器 | 3.25“ | - | 菲利普斯#2,(2)羅伯遜廣場凹槽#1,#2,開槽3/16英寸 | - | 靠墊 | NT$821 | |
W | 32477 | 6 | - | Chrome瀏覽器 | 7.5“ | - | - | - | 靠墊 | NT$1,073 | |
X | 32500 | 6 | 1/4", 5/16", 3/8" | Chrome瀏覽器 | 7.5“ | - | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽,S1 x S2 Robertson方形凹槽,Torx(T)x T10 | - | 靠墊 | NT$1,111 | |
Y | 32536 | 10 | 1 / 4“,5 / 16” | Chrome瀏覽器 | 9.75“ | - | Torx(R)T6 x T7,T8 x T10,T15 x T20,T25 x T27 | - | 折疊式坐墊 | NT$1,906 | |
Z | 32539 | 10 | 6毫米,8毫米 | Chrome瀏覽器 | 9.75“ | - | 六角形 0.9 毫米 x 1.3 毫米、1.5 毫米 x 2.0 毫米、2.5 毫米 x 3.0 毫米、4.0 毫米 x 5.0 毫米 | - | 折疊式坐墊 | NT$1,890 | |
A1 | 32538 | 10 | 1 / 4“,5 / 16” | Chrome瀏覽器 | 9.75“ | - | 十六進制1/16英寸x 5/64英寸,3/32英寸x 7/64英寸,1/8英寸x 9/64英寸,5/32英寸x 3/16英寸 | - | 折疊式坐墊 | NT$1,923 | |
B1 | 32537 | 10 | 1 / 4“,5 / 16” | Chrome瀏覽器 | 9.75“ | - | 防篡改Torx(R)TR7 x TR8,TR9 x TR10,TR15 x TR20,TR25 x TR27 | - | 折疊式坐墊 | NT$1,924 | |
C1 | 32535 | 10 | 1 / 4“,5 / 16” | Chrome瀏覽器 | 9.75“ | - | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽,S1 x S2 Robertson方形凹槽,Torx(T)x T10 | - | 折疊式坐墊 | NT$1,896 | |
D1 | 32527 | 11 | 1/4", 5/16", 3/8" | Chrome瀏覽器 | 7" | - | PH1 x 3/16“開槽,PH2 x 1/4”開槽,S1 x S2 Robertson Square Recess | - | 靠墊 | NT$1,144 |
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 便攜式洩漏防護裝置
- 鋁罩手套和袖子
- 托盤墊
- 氣動閥
- 碼頭路障
- 石工
- 堅果
- 門鎖和鎖舌
- 碳素鋼
- 混凝土和瀝青
- KNIPEX 絕緣螺絲刀
- BRADY 管道標記,冷凍水回水
- BROAN NUTONE Ultra Pro系列,單速浴室風扇
- HEATHROW SCIENTIFIC 試管架,96格
- 3M 布帶,1 英寸
- APOLLO VALVES 83A-140 系列碳鋼 3 件式全通徑 NPT 球閥
- SPEARS VALVES PVC LE Schedule 80 接頭三通,套筒 x 套筒 x 套筒
- ORION 廢物組裝
- WEG Tefc 雙速冷卻塔電機,三相
- JOHNSON CONTROLS M9208-B-3 系列開/關電動彈簧復位執行器