項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 8 |
包括鉗子 | 製造商D203-8N-INS帶側面切割器和剝皮孔的重型長嘴鉗8-5 / 16“,63050-INS高槓桿電纜剪,D228-8-INS高槓桿對角剪8” ,編號D213-9NE-INS高槓桿側切刀9-1 / 4“,編號11045-INS實心 |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | 製造商No. 49C266櫥櫃尖端一字螺絲刀3/16“,No。602-4-INS梯形螺絲刀1/4”,No。603-4-INS十字螺絲刀 |
包括工具存儲 | 是 |
包含的工具存儲類型 | Case 外殻 |
船重(kg) | 3.69 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 41.91 |
船寬(厘米) | 36.83 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |