項目 | 絕緣工具組 |
最高 使用電壓 | 1000 VAC |
件數 | 8 |
包括鉗子 | 製造商63050-INS高槓桿電纜剪,D213-9NE-INS 9-1 / 4“高槓桿側切刀,D228-8-INS 8英寸高槓桿對角剪,D203-8N-INS重型長耐用鉗子,帶有側刀和剝皮孔8-5 / 16“,編號11055-INS電線S |
保護 | 承受高達1000V的電擊 |
附帶螺絲起子 | 製造商No. 49C266櫥櫃尖端一字螺絲刀3/16“,No。602-4-INS梯形螺絲刀1/4”,No。603-4-INS十字螺絲刀 |
包括工具存儲 | 沒有 |
船重(kg) | 3.92 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 41.15 |
船寬(厘米) | 30.73 |
HS代碼 | 8206000000 |
原產地 | US |