項目 | 拉鍊袋 |
基本材料 | 帆布 |
封閉類型 | 拉鍊 |
顏色 | 黑色 |
深度 | 1" |
身高 | 7" |
材料 | Cordura(R)尼龍 |
內袋數量 | 0 |
外部口袋數 | 0 |
件數 | 1 |
口袋數 | 1 |
總深度 | 1" |
總高度 | 7" |
總寬度 | 12.5“ |
典型的袋子或手提袋應用 | 一般用途 |
信號寬度 | 12.5“ |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 23.11 |
HS代碼 | 4202926091 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 基本材料 | 顏色 | 信號寬度 | 深度 | 身高 | 材料 | 總深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5139L | 12.5“ | 皮革 | 褐色 | 12.5“ | 1" | 7" | 頂級皮革 | 1" | 新台幣2,384元 | ||
5139C | 12.5“ | 帆布 | 迷彩 | 12.5“ | 1" | 7" | Cordura(R)尼龍 | 1" | 新台幣756元 | ||
5539NAT | 10“ | 帆布 | 皮膚護理 | 10“ | 3.5“ | 8" | #8帆布 | 3.5“ | 新台幣849元 | ||
5539日元 | 10“ | 帆布 | 黃 | 10“ | 3.5“ | 8" | #8帆布 | 3.5“ | 新台幣861元 | ||
5539藍光 | 10“ | 帆布 | 藍色 | 10“ | 3.5“ | 8" | #8帆布 | 3.5“ | 新台幣862元 | ||
5539RED | 10“ | 帆布 | 紅 | 10“ | 3.5“ | 8" | #8帆布 | 3.5“ | 新台幣833元 | ||
5139 | 12.5“ | 棉帆布 | 白色 | 12.5“ | 1" | 7" | #10帆布 | 1" | 新台幣694元 |