項目 | 工具手提袋 |
基本材料 | 聚酯纖維 |
封閉類型 | 打開頂端 |
顏色 | 黑色/橙色 |
材料 | 1680D彈道聚酯 |
內袋數量 | 20 |
外部口袋數 | 22 |
件數 | 1 |
口袋數 | 42 |
總深度 | 10“ |
總高度 | 12.25“ |
總寬度 | 10.25“ |
典型的袋子或手提袋應用 | 電工 |
船重(kg) | 2.86 |
船高(厘米) | 27.43 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 22.86 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 總深度 | 基本材料 | 顏色 | 總高度 | 總寬度 | 項目 | 材料 | 內袋數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5115 | 6.5“ | 皮革 | 褐色 | 7" | 15“ | 工具手提袋 | 皮革 | - | 新台幣7,907元 | ||
554158-14 | - | - | - | - | - | 工具手提袋 | - | - | 新台幣4,043元 | ||
55419SP-14 | - | - | - | - | - | 工具手提袋 | - | - | 新台幣3,854元 | ||
5416TFR | - | - | - | - | - | 工具包 | - | - | 新台幣1,286元 |