得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 偏心多頭螺絲刀 |
鑽頭固定器類型 | 快速更換 |
鑽頭樣式 | 單端 |
驅動器大小 | 1機構/ 4“ |
驅動單元類型 | 2中,1 |
完 | Chrome瀏覽器 |
手柄設計 | 靠墊 |
件數 | 3 |
總長度 | 9.75“ |
主要應用 | 一般用途 |
棘輪 | 沒有 |
柄材料 | 鐵件 |
刀柄類型 | 素色 |
內含尺寸 | 菲利普斯#2,開槽3/16英寸 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 1.02 |
船長(厘米) | 31.75 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8205400000 |
原產地 | US |