項目 | 對角刀 |
處理顏色 | 紅 |
材料 | 鐵件 |
總長度 | 8" |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
工具長度 | 8" |
船重(kg) | 0.31 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 切 | 切割能力/材料 | 春季回歸 | 繫繩能力 | 尖端寬度 | 額定電壓 | 處理顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2000-28-INS | 8" | 沖水按鈕 | - | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 1000V | 明亮的橙色 | 新台幣3,794元 | ||
D245-5 | 5 1機構/ 16“ | 沖水按鈕 | 銅線 | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 紅 | 新台幣2,136元 | ||
D257-4 | 4.25“ | 半沖洗 | 銅線 | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 皇家藍 | 新台幣2,091元 | ||
D257-4C | 4.25“ | 半沖洗 | 銅線 | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 皇家藍 | 新台幣2,277元 | ||
D259-4C | 4.25“ | 沖水按鈕 | 銅線 | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 皇家藍 | 新台幣2,351元 | ||
D275-5 | 5" | 沖水按鈕 | 剪切線最大18 AWG | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 紅 | 新台幣801元 | ||
J2000-28 | 8.125“ | 沖水按鈕 | 切割配件,螺絲,釘子和最硬的電線 | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 淺藍色/黑色 | 新台幣2,534元 |