項目 | 對角刀 |
切 | 沖水按鈕 |
切割能力/材料 | 切割配件,螺絲,釘子和最硬的電線 |
處理顏色 | 淺藍色/黑色 |
手柄類型 | |
顎彎 | 0學位 |
下巴長度 | 13機構/ 16“ |
鉗口寬度 | 1.187“ |
材料 | 氧化黑面漆 |
無火花 | 沒有 |
鼻型 | 橢圓形 |
總長度 | 8.125“ |
春季回歸 | 沒有 |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
額定電壓 | 沒有評分 |
船重(kg) | 0.33 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 32 |
船寬(厘米) | 12.95 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 切 | 切割能力/材料 | 春季回歸 | 繫繩能力 | 尖端寬度 | 額定電壓 | 處理顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2000-28-INS | 8" | 沖水按鈕 | - | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 1000V | 明亮的橙色 | 新台幣3,708元 | ||
D245-5 | 5 1機構/ 16“ | 沖水按鈕 | 銅線 | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 紅 | 新台幣2,114元 | ||
D257-4 | 4.25“ | 半沖洗 | 銅線 | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 皇家藍 | 新台幣2,091元 | ||
D257-4C | 4.25“ | 半沖洗 | 銅線 | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 皇家藍 | 新台幣2,277元 | ||
D259-4C | 4.25“ | 沖水按鈕 | 銅線 | 是 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 皇家藍 | 新台幣2,342元 | ||
D275-5 | 5" | 沖水按鈕 | 剪切線最大18 AWG | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 紅 | 新台幣801元 | ||
D252-6 | 6.125“ | 沖水按鈕 | 減少大多數電氣應用中使用的銅線 | 沒有 | 標準工具(網絡共享所需的附件) | - | 沒有評分 | 紅 | 新台幣2,275元 |