項目 | 棘輪壓接機 |
可調整 | 手動操作 |
容量 | 22至10 AWG |
削減 | 沒有 |
手柄類型 | 靠墊 |
總長度 | 9" |
船重(kg) | 0.58 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8203206060 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 可調整 | 容量 | 手柄類型 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T1715 | 沒有 | 22至10 AWG | 靠墊 | 9" | 新台幣8,581元 | ||
VDV226-011-森 | 沒有 | 28至22 AWG | 塑料 | 7.5“ | 新台幣1,800元 | ||
VDV226107 | - | - | - | - | 新台幣2,241元 | ||
VDV200010 | - | - | - | - | 新台幣2,113元 |